对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CR-1/2-A-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMISTUDXX-CR-B-XB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhpTkM4eE1EazFPVGsyTmpnek1EWXlNaTlKVGtSVFRVbFRWRlZFV0ZoZlExSmZRbDlZUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM4YWI4OTg4NjZmYzZhNjE0ZWUzZDBiMDk2NjJmNTEwOTNlOTk2NDc2OGQyNzc0NDQ3YjhkZjk1YTc2Y2ZjNjk
840998 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

CR-1/2-A-B

描述

SMITH BEARING CR-1/2-A-B

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CR-1/2-A-B

BDI部件号
840998

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041171275
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
10-32
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 1/2 AB
重量/磅
0.03
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.5英寸 | 12.7毫米
螺柱直径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
滚轮宽
0.344英寸 | 8.738毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新