

SMITH BEARING
SMITH BEARING
CR-1-3/8-XB-SS
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING CR-1-3/8-XB-SS
Cam Follower Bearing; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CR-1-3/8-XB-SS
BDI部件号
841558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CR-1-3-8-XB-SS/p/841558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041189485
重量 / Kilogram
0.172
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1/2-20
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Corrosion Resistant | Stainless Steel Tread | Threaded End Lubrication
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 1-3/8 XB SS
重量/磅
0.38
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮直
1.375英寸 | 34.925毫米