https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaU1DOHhNREkwTURNNE16TTFNamcyTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3NTk3YjE3Yjc4YjQzZTMzNjQ1NmE0YWM5M2I0ZjY3NGIwMDg5OTYwYzlmNDBhYTE1OTM4OTJjMmM1NjNjNzk
SMITH BEARING
SMITH BEARING
CR-1-XBEC
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING CR-1-XBEC
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CR-1-XBEC
BDI部件号
841377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CR-1-XBEC/p/841377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041097551
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
7/16-20
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Threaded End Lubrication
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 1 XBEC
重量/磅
0.17
详细描述
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
螺柱直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米