https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMU15OHhNRFF4T0RZNE1qYzRPVGt4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1MGYyYjJiYzhhODE5MWI2MjllMGFiYTcyZjEwOTg4M2MwMGYyZWQ5MmE5ZTdjNWJiZGUzZjQ2NGI1NGMwNmM
SMITH BEARING
SMITH BEARING
CR-2-BC-SS
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING CR-2-BC-SS
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CR-2-BC-SS
BDI部件号
841589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CR-2-BC-SS/p/841589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041189805
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Corrosion Resistant | Stainless Steel Tread | Threaded End Lubrication
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 2 BC SS
重量/磅
1.41
详细描述
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米