https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcwTmk4eE1EYzNNREl3TURneU1UYzVNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUmt4VVgxTkVYMGhFWDBaRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDA4N2Q2NWUyZDljMmRiM2Y0YjFhOTFhNjdhMDE5OTI3ZTUwZTg4YzZlNDZlYjc5MTUxYmFmOTNjNjViMTg0Ng
SMITH BEARING
SMITH BEARING
CR-3/4-XB-SS
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING CR-3/4-XB-SS
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CR-3/4-XB-SS
BDI部件号
841553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CR-3-4-XB-SS/p/841553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 27 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041183919
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3/8-24
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Corrosion Resistant | Stainless Steel Tread | Threaded End Lubrication
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 3/4 XB SS
重量/磅
0.08
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
螺柱直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米