

IKO
IKO
CR8
IKO IKO
描述
IKO CR8 ; 轴承/凸轮轴承
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
IKO CR8
BDI部件号
514384
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CR8/p/514384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557013584
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
10-32
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Caged | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR8.
重量/磅
0.02
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 11/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
滚轮宽
0.344英寸 | 8.738毫米
滚轮直
0.5英寸 | 12.7毫米