https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-HV-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnd1pTODVPRE0wTlRRME5ETXhNVE0wTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMDVTTVY5RFVrNWZTRlpmU0VSZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDlkNTdhNTA1YzE3M2Q4MDFkNjI1MTQyODkyZTc0YzNjMmM0ZmRjNzVhYTgwYTgwZjkxYzIwZjU5ZDQ2ODNkZg
IKO
IKO
CRH26VBUUR
IKO IKO
描述
IKO CRH26VBUUR
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CRH26VBUUR
BDI部件号
514462
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CRH26VBUUR/p/514462
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557022845
重量 / Kilogram
0.328
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CRH26VBUUR
重量/磅
0.725
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮直
1.625英寸 | 41.275毫米