CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
CRHSB-14
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING CRHSB-14
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CRHSB-14
BDI部件号
198389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CRHSB-14/p/198389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0644075004244
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
7/16-20
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CRHSB-14
重量/磅
0.107
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
螺柱直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米