https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFppOHhNRFF4T0RZNE16TTNPVGMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhMGY3MjE3OGZjMmIyN2Y2MTk1NjNkZGJkODQ1ZjJhMTU3OGU5MzdlYWM5ZjA1NWM3MzdhNjQ0NWY1NTQ0MGE
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
CRSBCE-64
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING CRSBCE-64
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CRSBCE-64
BDI部件号
198468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CRSBCE-64/p/198468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0644075005234
重量 / Kilogram
5.2
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CRSBCE-64
重量/磅
10.46
详细描述
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
滚轮宽
2.25英寸 | 57.15毫米
螺柱直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米