https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-C-FLT-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoaVpDOHhNRFF3T1RRNE56RTNNVFl4TkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZRMTlHVEZSZlUweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDlmMDUyMTFkODhmYzA0NzliYTA5OTNlMjIzMmU1MmRhZjc0OTk3ZjMxYmU3ZDIyMzBhNjMwM2U1MzVjNzFiZA
NTN
NTN
CRV20XLL
NTN NTN
描述
NTN CRV20XLL
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
CRV20XLL
BDI部件号
19089724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CRV20XLL/p/19089724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359055757
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04286
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1/2-20
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.309
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
螺柱直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1.25英寸 | 31.75毫米