https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-C-FLT-HEX-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoa09DOHhNRFF3T1RRNE56azFPREEwTmk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZRMTlHVEZSZlNFVllYMU5NWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZTRmN2YxODYwZWMwMmNhZjFjNDg2ZTgyYjY3OTJiMGE5ZTA4MzhhMTEzYTM4NjkzMDcxZWFlMDUwODFmMjM5
NTN
NTN
CRV64XLLH
NTN NTN
描述
NTN CRV64XLLH
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CRV64XLLH
BDI部件号
19089726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CRV64XLLH/p/19089726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359056044
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04286
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
9.524
详细描述
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
滚轮宽
2.25英寸 | 57.15毫米