https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5DOHhNRFV3TnpFek1ETXdOalU1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2NDI1YjlmNmRjNzMwMjMxOTkwMmI5NTA2YzNiZDQ4ZTlmNzI2YTRmYTc4YTdjOWYzYjg0N2E3NzYzYTY2Y2E
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
CS 24 L
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS CS 24 L
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
CS 24 L
BDI部件号
794746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CS-24-L/p/794746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0637400004767
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
3/8-24
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CS24L
重量/磅
0.076
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
螺柱直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米