PCI
PCI
CXR-9.00
PCI PCI
描述
PCI CXR-9.00
Cam Follower Bearing; 9" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3-3/4" Stud Diameter; 3-1/2-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CXR-9.00
BDI部件号
22970352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CXR-9-00/p/22970352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946101921
重量 / Kilogram
48.785
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
3-1/2-4
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
107.55
详细描述
Cam Follower Bearing; 9" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3-3/4" Stud Diameter; 3-1/2-4 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
4.75英寸 | 120.65毫米
螺柱直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
滚轮直
9英寸 | 228.6毫米


