https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR2-FLT-SD-HD-FC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnMk1DOHhNREEzTmpVME1UTTROamM0TWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUZnek1EQXVhbkJufGE3M2M4YjY0MmU3YjA0N2VkZTY1YWE4ZmE1ZThlNWM2NjZlMjcwMzM4MDM5OTJkMjc0ZDMyYzUxNTdiNjE5Nzc
SMITH BEARING
SMITH BEARING
DCR-4
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING DCR-4
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
DCR-4
BDI部件号
841669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/DCR-4/p/841669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041207417
重量 / Kilogram
3.375
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Heavy Duty Roller
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
DCR 4
重量/磅
9.46
详细描述
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
2.25英寸 | 57.15毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
螺柱直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米