https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-FLTFL-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU1EQXlPVE0wTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlFVWtKZlJreFVSa3hmVTBSZlNFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM0MTE1ZDkxYjQyNDdiZmZjOGQzNDk3NGI0NjY4NjlhODgxMDAzNDIxYTZhNjM1NTU5NGRiODBjNTMyN2Q5Zg
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
FLR-2-1/4
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS FLR-2-1/4
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
FLR-2-1/4
BDI部件号
737000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/FLR-2-1-4/p/737000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424954983
重量 / Kilogram
0.953
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
FLR-2 1/4
制造商内部编号
95498
重量/磅
2.1
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
滚轮宽
1.688英寸 | 42.875毫米
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米