https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLTFL-SD-HD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJobU1pOHhNREEzTmpJNE9EUTRNek0xT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlJreFVSa3hmVTBSZlNFUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzQ4ZDNkOWYxOThkNjNhM2I1YTY0MjM1ZGQ5MTYyNDgwZTMxNTY3YjU2YjdlM2ZiOGQyMzYwNzI4NWUyNzIyMg
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
FLR-7
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS FLR-7
Cam Follower Bearing; 7" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
FLR-7
BDI部件号
737012
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/FLR-7/p/737012
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424956406
重量 / Kilogram
17.252
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
2-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
FLR-7
制造商内部编号
95640
重量/磅
38
详细描述
Cam Follower Bearing; 7" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
3英寸 | 76.2毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米