https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-TPRFL-EC-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJobE1DOHhNRFU0TnpFM01ESTNOVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlZGQlNSa3hmUlVOZlNFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDA3NmY4MzkxMDQzNjYxNzk2MTVhYzJjYjUyYTVhZTUyNWM0Mzc2OGE0NGI5M2ZlZWM1YmU0NThkZWI2ZGE3ZA
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
FLRCE-4
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS FLRCE-4
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
FLRCE-4
BDI部件号
736963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/FLRCE-4/p/736963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.859
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Taper With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/4-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
FLRCE-4
制造商内部编号
97535
重量/磅
8.5
详细描述
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米
螺柱直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米