RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
FTR 1 1/2
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS FTR 1 1/2
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket
制造商部件号
FTR 1 1/2
BDI部件号
23207631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/FTR-1-1-2/p/23207631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0745795071285
重量 / Kilogram
0.217
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
5/8-18
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米
螺柱直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
1.188英寸 | 30.175毫米