https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-24859382-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoak1DOHhNREV5TkRZMU1qZ3dOakUzTkM5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZNalE0TlRrek9ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWMxNjFlMDE4NTZkODNiMzBmOWM0ZjVlMWIwYTA1ZTViZTAyYzVhY2E2MDQ4OGNlOTY1MzVmNmUyNzAyYTk4Yw
PCI
PCI
FTR-6.00-CSO
PCI PCI
描述
PCI FTR-6.00-CSO
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 2.94" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
FTR-6.00-CSO
BDI部件号
24859440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/FTR-6-00-CSO/p/24859440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946141224
重量 / Kilogram
13.934
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
2-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
30.72
详细描述
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 2.94" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
2.94英寸 | 74.676毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
螺柱直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米