

RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
H 64 LW
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS H 64 LW
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
H 64 LW
BDI部件号
795003
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/H-64-LW/p/795003
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 8 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0637400006174
重量 / Kilogram
0.702
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/8-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
H64LW
重量/磅
1.55
详细描述
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米