https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-HV-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd5Tnk4eE1EYzJOemd6TURjME5URXhPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUmt4VVgwaFdYMGhFWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTBiZmI4NWVkZWMxNDhiZjc4NGFhOGUwZDdmNTRhZTMzMDJiZTEzM2EwODQ5YjQ0OTU0NzM5MzZhODk4ZTY3NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-HV-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd5Tnk4eE1EYzJOemd6TURjME5URXhPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUmt4VVgwaFdYMGhFWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTBiZmI4NWVkZWMxNDhiZjc4NGFhOGUwZDdmNTRhZTMzMDJiZTEzM2EwODQ5YjQ0OTU0NzM5MzZhODk4ZTY3NA
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
H 96 LW
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC H96LW ; 轴承/深沟球轴承
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
RBC H96LW
BDI部件号
795015
详情
1100.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/H-96-LW/p/795015
单价(不含税)
¥1,100.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0637400006334
重量 / Kilogram
2.002
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/2-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
H96LW
重量/磅
4.42
详细描述
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.75英寸 | 44.45毫米
滚轮直
3英寸 | 76.2毫米
螺柱直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

