https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLT-SD-HD-FC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJneE5DOHhNREUwTVRrek16VTJPREF6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUZnek1EQXVhbkJufGRkMjRiZWE2MTg3NDNjOGUyYTJlZWFjZjEwZTgzNWZhYTYzMWU2MGM5ODE3NWU3MGRkZWQ4ZDkwM2I0Njk2N2E
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPC-72
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN HPC-72 ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 44MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
HPC-72
BDI部件号
20288091
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/HPC-72/p/20288091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424950725
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M06110
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPC-72
制造商内部编号
95072
重量/磅
3.086
详细描述
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 44MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米
滚轮宽
1.732英寸 | 44毫米