对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HPJ-76 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLTFL-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhsWlM4eE1EYzNNRGc0T0RFMk16TTFPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOVVVakpmUmt4VVJreGZVMFJmU0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzQwZjU4YzJhNTk3YTQ3Nzk1ODU4ZGE4ZGJmNmE3YjFlYjdjYTQ2NTAxNGQwYjQ1NWE4ODdkY2MzZDQ4MjYx
737120 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS

HPJ-76

描述

OSBORN LOAD RUNNERS HPJ-76

Cam Follower Bearing; 76MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

HPJ-76

BDI部件号
737120

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OSBORN
最低订购量
EAN条码
0622424954273
重量 / Kilogram
2.17
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 3.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPJ-76
制造商内部编号
95427
重量/磅
4.784
详细描述
Cam Follower Bearing; 76MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
2.047英寸 | 52毫米
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮直
2.992英寸 | 76毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新