https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLTFL-SD-HD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJobU1pOHhNREEzTmpJNE9EUTRNek0xT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlJreFVSa3hmVTBSZlNFUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzQ4ZDNkOWYxOThkNjNhM2I1YTY0MjM1ZGQ5MTYyNDgwZTMxNTY3YjU2YjdlM2ZiOGQyMzYwNzI4NWUyNzIyMg
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPJ-85
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS HPJ-85
Cam Follower Bearing; 85MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
HPJ-85
BDI部件号
737122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/HPJ-85/p/737122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424954303
重量 / Kilogram
2.75
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 3.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPJ-85
制造商内部编号
95430
重量/磅
6.063
详细描述
Cam Follower Bearing; 85MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X3.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
2.047英寸 | 52毫米
滚轮直
3.346英寸 | 85毫米
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米