https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLTFL-EC-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnell5OHhNREF5T0RVME9UazVOalUzTkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlJreFVSa3hmUlVOZlNFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGQzOTU4MWRlN2NhMjkxOTQwMWMyNjYzMDU0ZDYyOTE3ZWFkZjUwMzRkOWIxZjM5YjM2NWI3MjU1MzQzZWNlNQ
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPJE-100
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS HPJE-100
Cam Follower Bearing; 100MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
HPJE-100
BDI部件号
737151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/HPJE-100/p/737151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424959148
重量 / Kilogram
3.79
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPJE-100
制造商内部编号
95914
重量/磅
8.356
详细描述
Cam Follower Bearing; 100MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
3.937英寸 | 100毫米
滚轮宽
2.047英寸 | 52毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米