HR-1/2-X https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMISTUDXX-HR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmd6TlM4eE1EazFPVGsyTlRJeU5EazVNQzlKVGtSVFRVbFRWRlZFV0ZoZlNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmQwMTU2N2VlNjhlNDdhYTYxNzljNjM3ZTFmNjdmM2E4MjU0ZGEwZWU0MzM0MzQ4YjQ3ODYxZmM4YmI0Njg0OA
840874 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

HR-1/2-X

描述

SMITH BEARING HR-1/2-X

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

HR-1/2-X

BDI部件号
840874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 5
BDI- 美国 9

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041064188
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1/4-28
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Threaded End Lubrication
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HR 1/2 X
重量/磅
0.03
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
0.5英寸 | 12.7毫米
螺柱直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新