![HR-1](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-HV-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJneE1pODVPRE0wTlRRME16QXdNRFl5TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMDVTTVY5R1RGUmZTRlpmVTFkZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2FjMTY1Y2RlYTE0Y2E1YmQ1ZDc1NzVkMTc5MWNiY2RlY2MwYTdjYmM3MjI4MjU5ZDU0ZWNiZDdlNTBjZDMxMg)
![HR-1](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-HV-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJneE1pODVPRE0wTlRRME16QXdNRFl5TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMDVTTVY5R1RGUmZTRlpmVTFkZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2FjMTY1Y2RlYTE0Y2E1YmQ1ZDc1NzVkMTc5MWNiY2RlY2MwYTdjYmM3MjI4MjU5ZDU0ZWNiZDdlNTBjZDMxMg)
SMITH BEARING
SMITH BEARING
HR-1
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING HR-1
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
HR-1
BDI部件号
841394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/HR-1/p/841394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041076600
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
5/8-18
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HR 1
重量/磅
0.2
详细描述
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
螺柱直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米