SMITH BEARING
SMITH BEARING
HR-3-1/2-C
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING HR-3-1/2-C
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
HR-3-1/2-C
BDI部件号
840932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/HR-3-1-2-C/p/840932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041042711
重量 / Kilogram
3.18
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1-3/4-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HR 3-1/2 C
重量/磅
7.01
详细描述
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米
滚轮直
3.5英寸 | 88.9毫米
螺柱直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米