

INA
INA
INA KR35PPA
INA INA
描述
INA KR35-PP-A ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
KR35-PP
BDI部件号
1181340
详情
102.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/INA-KR35PPA/p/1181340
单价(不含税)
¥102.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 30 |
BDI- 美国 | 1 |
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802428124
重量 / Kilogram
0.155
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M16 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | 3 Stage Sealing
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
KR35PP
重量/磅
0.377
详细描述
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.709英寸 | 18毫米
螺柱直径
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米