https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnek1pOHhNREkwTURNNE5Ea3lOVGN5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk3YjUxNjE0YzEyMzU5Mzg4YzMxZThmNTlmZGFlNDM0MDFlMDYyMzA0NDM2NmZhODZmYjBiZWY1ZmI2OTczZjA
INA
INA
INA KRV16PPA
INA INA
描述
INA KRV16-PP-A ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
KRV16-PP
BDI部件号
18314267
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/INA-KRV16PPA/p/18314267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
BDI- 美国 | 18 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802428216
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M6 X 1
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | 3 Stage Sealing
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
KRV16PP
重量/磅
0.044
详细描述
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16毫米
螺柱直径
0.236 英寸 | 6 毫米