https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU1pOHhNRFUxTmpjeE5EQXlORGs1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ5OTk1NDZiYTNlYmI0YmVhOWJkZGZhODcwNTQ2MzkxMzFkODJiMTg1MTgzYTA2OGExN2U2MGI3N2Y2YzhjNTU
SKF
SKF
KR 22
SKF SKF
描述
SKF KR 22
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
KR 22
BDI部件号
1481022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KR-22/p/1481022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 26 |
BDI- 匈牙利 | 26 |
BDI- 罗马尼亚 | 26 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316577011381
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M10 X 1
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Gap Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.099
详细描述
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.866英寸 | 22毫米
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米
螺柱直径
0.394 英寸 | 10 毫米