https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-OPN-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoa01TOHhNRFF3T1RRNE9ETTROREF6TUM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gwOVFUbDlNU0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY5YTk5N2Q0Mjk2NDEwNzg0ZTgyNTc3NzNhNTRhYzRlMDQxYjU1MzI5YTkxMzlmODIxOTA1YTE5MzBkZjVlYzc
NTN
NTN
KR16
NTN NTN
描述
NTN KR16
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
KR16
BDI部件号
1221533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KR16/p/1221533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359090796
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M6 X 1
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.042
详细描述
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米
螺柱直径
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16毫米