https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-HEX-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoak15OHhNRFF3T1RVNE9UUTBNRFUwTWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gwaEZXRjlQVUU1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MDkyZjMwYzAyNzg3NWUyOTQ4ZWFlYzZlOGVjNjg0MTg1NDE5MmQwZGRmY2EyN2EyOTAyNDZlMzVkYTkxNDhi
NTN
NTN
KR22H
NTN NTN
描述
NTN KR22H
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
KR22H
BDI部件号
1221586
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KR22H/p/1221586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359007985
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M10 X 1
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.866英寸 | 22毫米
螺柱直径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米