https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd015OHhNRFV4TVRNek9EZzVOelF6T0M5SlRrUkxUMWxEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ2MDdlY2JmZGFhMzIxNjhhYThmNGU4OGI3M2FkN2Y1MjViOTIwYzMzOTNkYmY3MzhmNjQ2OTk1YzJkMzQ1YTc
KOYO
KOYO
KR32C.2RS.SK
KOYO KOYO
描述
KOYO KR32C.2RS.SK
Cam Follower Bearing; 32MM Bore; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12 X 1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
KR32C.2RS.SK
BDI部件号
1087691
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KR32C-2RS-SK/p/1087691
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0605790251481
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M12 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.28
产品明细
Cam Follower Bearing
产品规格
Stud; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Sealed; Crowned Outer Surface; 12MM Stud Diameter; 40.2MM Overall Length; Standard Stud; Needle Roller; Caged
详细描述
Cam Follower Bearing; 32MM Bore; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12 X 1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米
螺柱直径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米