INA
INA
KR5204-2RS
INA INA
描述
INA KR5204-2RS ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket
制造商部件号
INA KR5204-2RS
BDI部件号
1174919
详情
267.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KR5204-2RS/p/1174919
单价(不含税)
¥267.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 5 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802801804
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M20 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
KR5204NPPU
重量/磅
0.838
详细描述
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket
滚轮宽
0.811英寸 | 20.6毫米
螺柱直径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米

