CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
KRE-26-2RSX M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING KRE-26-2RSX M
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
KRE-26-2RSX M
BDI部件号
201252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KRE-26-2RSX-M/p/201252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0644075247955
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M10 X 1
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
KRE-26-2RSX M
重量/磅
0.14
详细描述
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮直
1.024英寸 | 26毫米
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米