https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-CRN-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoak5DOHhNRFF3T1RRNE9EYzNOekkwTmk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUTFKT1gxTk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlZmQ3Y2NmOGVhZWY3NDA0YjcyYjY4MjE1MDUxMmQ0ZWMxMDNlNzIwNDJhZWM3ZmNjYmU4MjE2MWU1ZThjYWY
NTN
NTN
KRT32LL
NTN NTN
描述
NTN KRT32LL
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
KRT32LL
BDI部件号
17147729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KRT32LL/p/17147729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359087970
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M12 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.214
详细描述
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米
螺柱直径
0.472 英寸 | 12 毫米