https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-FLT-HEX-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJneFpTOHhNRFF3T1RVNU1EWXlNREU1TUM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUmt4VVgwaEZXRjlUVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFhNjhiZjcyOGRjYzY3M2E5Mjk3MTkzMjZkMjNiZjY3NjRkNjFhZmY5YWI4OTBmMDM4ZTRmOGVkOWFhN2EyMGI
NTN
NTN
KRV22XLLH
NTN NTN
描述
NTN KRV22XLLH
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
KRV22XLLH
BDI部件号
1221778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KRV22XLLH/p/1221778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359007565
重量 / Kilogram
0.047
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M10 X 1
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.104
详细描述
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.866英寸 | 22毫米
螺柱直径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米