https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-KR-FLT-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoaFppOHhNRFF3T1RRNU1ETTRNamczT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZTMUpmUmt4VVgxTk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGU1ZjJiN2JlZjlkMzJiNGU0ZjZkNTY0MzNiMGVhNTM2NGZlZDg0NDQ4OTRlZjA3YTg2ZDcxODU2MGRmYzMxYzA
NTN
NTN
KRV52XLL
NTN NTN
描述
NTN KRV52XLL
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
KRV52XLL
BDI部件号
1221837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KRV52XLL/p/1221837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359090147
重量 / Kilogram
0.464
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M20 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.025
详细描述
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
滚轮宽
0.945英寸 | 24毫米