https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-EC-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd6T1M4eE1EYzJOakl3TXpZeE56TXhNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOURVakpmUTFKT1gwVkRYMU5YWDBaRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmZmZGVkZmI2ODkwNmJhN2E0ZjEyZjhiYTkzYTFlMTZiMjZmYmRkNWI5ZThjNjlmZDg1NGRiYzhjN2U1ODQ5YQ
MCGILL
MCGILL
MCFDE 72
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MCFDE 72
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
MCFDE 72
BDI部件号
345271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCFDE-72/p/345271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166105655
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Metal Shielded
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Heavy Duty | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCFDE 72
制造商内部编号
1627350000
重量/磅
2.29
详细描述
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
1.142英寸 | 29毫米
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米