https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-25201792-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnMk9TOHhNREk1TWpjNU1UVXdPVEF5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TURFM09USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGMzMDQyYzk5N2ZiYmNjOGEzMjAyZGQwYTVlMjA5ZWE3OTc2NWM3NGQ3ZjNlYTQ5MDI1OGIyNTdjMjYzZmMwZQ
MCGILL
MCGILL
MCFDE 90 B
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MCFDE 90 B
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MCFDE 90 B
BDI部件号
25201792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCFDE-90-B/p/25201792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166123840
重量 / Kilogram
2.018
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Metal Shielded
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Heavy Duty | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
4.45
详细描述
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
3.543英寸 | 90毫米
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮宽
1.378英寸 | 35毫米