![MCFE 32 SB](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaU1DOHhNREkwTURNNE16TTFNamcyTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3NTk3YjE3Yjc4YjQzZTMzNjQ1NmE0YWM5M2I0ZjY3NGIwMDg5OTYwYzlmNDBhYTE1OTM4OTJjMmM1NjNjNzk)
![MCFE 32 SB](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaU1DOHhNREkwTURNNE16TTFNamcyTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3NTk3YjE3Yjc4YjQzZTMzNjQ1NmE0YWM5M2I0ZjY3NGIwMDg5OTYwYzlmNDBhYTE1OTM4OTJjMmM1NjNjNzk)
MCGILL
MCGILL
MCFE 32 SB
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MCFE 32 SB
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MCFE 32 SB
BDI部件号
344874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCFE-32-SB/p/344874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166019587
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M12 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCFE 32 SB
制造商内部编号
1632035001
重量/磅
0.23
详细描述
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米
螺柱直径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米