https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-MCNB-SBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd3TlM4eE1EZ3lNems1TVRRNU1qWXpPQzlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlRVTk9RbDlUUWxoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MjgwN2I2MmMxMzVjZGM3MzNjMDNiMTMxOTU1MGZiYTgxM2MzOGZiODQxNjFlM2Q0OWM2NDkyODcwOWNmZTcx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-MCNB-SBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd3TlM4eE1EZ3lNems1TVRRNU1qWXpPQzlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlRVTk9RbDlUUWxoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MjgwN2I2MmMxMzVjZGM3MzNjMDNiMTMxOTU1MGZiYTgxM2MzOGZiODQxNjFlM2Q0OWM2NDkyODcwOWNmZTcx
CARTER MFG
CARTER MFG
MCNB-72-SBX
CARTER MFG CARTER MFG
描述
CARTER MFG MCNB-72-SBX
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MCNB-72-SBX
BDI部件号
22465302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCNB-72-SBX/p/22465302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0813930026442
重量 / Kilogram
0.954
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lithium Based Grease | Synthetic Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.142英寸 | 29毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米


