https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-MCNBE-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd4TWk4eE1EZ3lNems1TVRnMU16QTROaTlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlRVTk9Ra1ZmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjA1NTZhMGQ3MTY3NGE4ODYyYzVhNjk0ZGE5NjljZTMzYzEyZjliYTg2YTQ3OWJhNzg0MWFlYjgyZmYyOTM1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-MCNBE-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd4TWk4eE1EZ3lNems1TVRnMU16QTROaTlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlRVTk9Ra1ZmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjA1NTZhMGQ3MTY3NGE4ODYyYzVhNjk0ZGE5NjljZTMzYzEyZjliYTg2YTQ3OWJhNzg0MWFlYjgyZmYyOTM1
CARTER MFG
CARTER MFG
MCNBE-19-SB
CARTER MFG CARTER MFG
描述
CARTER MFG MCNBE-19-SB
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 11MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MCNBE-19-SB
BDI部件号
21481774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCNBE-19-SB/p/21481774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 52 |
| BDI- 美国 | 52 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0813930028125
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M8 X 1.25
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lithium Based Grease | Synthetic Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 11MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.433 英寸 | 11 毫米
滚轮直
0.748英寸 | 19毫米
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米

