https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaE9DOHhNRFF4T0RZNE16RTRNekV6TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2ODMyNjFjZGRlZmEwYzM2NWQ1OTBjNjkyZWY2MWU3NTQ3Y2I0OGJjZTkxZWI4NmNmOTBkOWJlMjNhZTYzZWM
SMITH BEARING
SMITH BEARING
MCR-52-BC
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING MCR-52-BC
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MCR-52-BC
BDI部件号
841961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCR-52-BC/p/841961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041186194
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M20 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCR 52 BC
重量/磅
1.059
详细描述
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.945英寸 | 24毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
螺柱直径
0.787 英寸 | 20 毫米