https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnek1pOHhNREkwTURNNE5Ea3lOVGN5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk3YjUxNjE0YzEyMzU5Mzg4YzMxZThmNTlmZGFlNDM0MDFlMDYyMzA0NDM2NmZhODZmYjBiZWY1ZmI2OTczZjA
SMITH BEARING
SMITH BEARING
MCRV-47
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING MCRV-47
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
MCRV-47
BDI部件号
842008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCRV-47/p/842008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041058835
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M20 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCRV 47
重量/磅
0.903
详细描述
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米
滚轮宽
0.945英寸 | 24毫米
螺柱直径
0.787 英寸 | 20 毫米