https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoaU1pOHhNRE0zTXpNNE1EQXhOREV4TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc0ODIzYWVkZDM1YzA3YTdkNTY0ZjZlYzgxMTE2NTNjNmEwZTJlZDc1MDJhN2NmYzRjMmU0ZTQ1MDExMmM5N2Y
SMITH BEARING
SMITH BEARING
MCRV-85-SC
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING MCRV-85-SC
Cam Follower Bearing; 85MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
MCRV-85-SC
BDI部件号
842109
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCRV-85-SC/p/842109
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041186903
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCRV 85 SC
重量/磅
4.012
详细描述
Cam Follower Bearing; 85MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
3.346英寸 | 85毫米
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮宽
1.378英寸 | 35毫米