https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-24860216-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFlpOHhNREV5TkRZMU56azFNRGMxTUM5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZNalE0TmpBeU1UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWRjMDcyYzMzZDI0MTIwYmFiYjYwODRlMzlmMTFiMmUwMmFjM2I3YjkxYzNjMjgxYzdkZjMyNzZjOGI3NWM4Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-24860216-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFlpOHhNREV5TkRZMU56azFNRGMxTUM5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZNalE0TmpBeU1UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWRjMDcyYzMzZDI0MTIwYmFiYjYwODRlMzlmMTFiMmUwMmFjM2I3YjkxYzNjMjgxYzdkZjMyNzZjOGI3NWM4Mw
PCI
PCI
MCVTR-26
PCI PCI
描述
PCI MCVTR-26
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 19.2MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MCVTR-26
BDI部件号
24860197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCVTR-26/p/24860197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946146281
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
M10 X 1
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.506
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 19.2MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮宽
0.756英寸 | 19.2毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米

