https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-24860244-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoaVppOHhNREV5TkRZME9USXpORFEyTWk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZNalE0TmpBeU5EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhkZjU1YjY1Njc0ODgxZGZiMGNkMGUzMDdiNWU1YWIxODA5YTg0YTY0NmVhN2E0OGQ5NTg5YzNkMWFiNjg4NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-24860244-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoaVppOHhNREV5TkRZME9USXpORFEyTWk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZNalE0TmpBeU5EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhkZjU1YjY1Njc0ODgxZGZiMGNkMGUzMDdiNWU1YWIxODA5YTg0YTY0NmVhN2E0OGQ5NTg5YzNkMWFiNjg4NQ
PCI
PCI
MCVTRE-100
PCI PCI
描述
PCI MCVTRE-100
Cam Follower Bearing; 140MM Roller Diameter; 48.9MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
MCVTRE-100
BDI部件号
24860220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCVTRE-100/p/24860220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946146342
重量 / Kilogram
4.001
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
10.56
详细描述
Cam Follower Bearing; 140MM Roller Diameter; 48.9MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
5.512英寸 | 140毫米
滚轮宽
1.925英寸 | 48.9毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米

