NPTR-2.25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-NPTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmcyTWk4eE1EYzJPVFExT1RnM01UYzNOQzlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZlRsQlVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTdiYWZkZTQ0ZTI0ODJkNzRmNmE5NjZhOWNjMDc2NDYwNTA2MTM4MTE4ZTg1ZDhjMDk5ZmY2NmYzMTA4OGVkYg
22972364 凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型 

PCI PCI

NPTR-2.25

描述

PCI NPTR-2.25

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1.63" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

NPTR-2.25

BDI部件号
22972364

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946124920
重量 / Kilogram
0.476
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Non-Metallic Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.07
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1.63" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮宽
1.63英寸 | 41.402毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新